MARTOR

MARTOR Messer SECUMAX 565 565001 - 1 auf SB-Karte

  • ERIKS:12986244
  • Hersteller:565001
Image 1
Unser Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden. Ideal für größere Hände – oder falls Sie mit Handschuhen zu Werke gehen. Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr haben seinen kraftvollen Schnitten nichts entgegenzusetzen. Sie aber sind bestens geschützt – dem Spezialschliff und den abgerundeten Spitzen sei Dank. Die zusätzliche Drahtkerbe verwenden Sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln, die Krallen am Griff zum Öffnen von Verschlüssen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MARTOR
Länge
216 mm