MARTOR

MARTOR Messer ARGENTAX CUTTEX 9 MM 46102 - lose

  • ERIKS:12946144
  • Hersteller:4002632906169
Image 1

Cuttermesser klassisch. Mit 9-mm-Styroporklinge.

Scharf, klein, handlich – das ARGENTAX CUTTEX 9 MM mit schmaler Styroporklinge bringt alle Eigenschaften mit, die Sie von einem Cuttermesser erwarten. Für leichte Schnitte in Karton, Pappe, Papier und Klebeband ist es ideal geeignet. Der lange, abgerundete Griff liegt dabei sehr gut in Ihrer Hand. Den Klingenaustritt können Sie beliebig variieren. Und wenn die biegsame Klinge mal stumpf wird? Wechseln Sie sie ohne Probleme.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MARTOR