MARTOR

MARTOR Klinge SCHABERKLINGE 96 - 10 in Klarsichtverpackung

  • ERIKS:13391530
  • Hersteller:96.6
Image 1
Zusammen mit dem noch längeren SCRAPEX 5196 ist das SCRAPEX 596 der größte Schaber in unserem Sortiment. Verwenden Sie ihn zum mühelosen Entfernen von Aufklebern, Etiketten und anderen Papier-, Farb- und Lackresten auf allen glatten Oberflächen. Mit der 100 mm langen Klinge arbeiten Sie besonders wirkungsvoll. Außerdem überzeugt Ihr Profiwerkzeug mit einem rutschfesten Griff und der eingebauten Sicherung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.35/ Paketexkl. MwSt

CHF 11.19inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
MARTOR