M+S

M+S Silikon-Schlauch SILTUBE weiss 8,0X0,90/ 100m

  • ERIKS:14403544
  • Hersteller:24521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 6.51inkl. MwSt

1026.4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.02

-

200+

CHF 5.26

12.62%

300+

CHF 4.67

22.43%

400+

CHF 4.09

32.06%

800+

CHF 3.97

34.14%

1600+

CHF 3.85

36.05%

3200+

CHF 3.74

37.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
M+S
Typ
SILTUBE White
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
0.9 mm
Außendurchmesser
9.8 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C