M+S

M+S Silikon-Schlauch SILTUBE weiss 2,5X0,60/100m

  • ERIKS:14403543
  • Hersteller:26148
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.85/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.00inkl. MwSt

588 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.85

-

200+

CHF 1.62

12.43%

300+

CHF 1.44

22.43%

400+

CHF 1.25

32.16%

800+

CHF 1.22

34.05%

1600+

CHF 1.19

35.95%

3200+

CHF 1.15

37.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
M+S
Typ
SILTUBE White
Innendurchmesser
2.5 mm
Wandstärke
0.6 mm
Außendurchmesser
3.7 mm
Rollenlänge
100 m
Material Seele
MVQ
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C