CHF 515.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 556.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 5030 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A182 F316L |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 300 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T2, Serie 10 |
Einbaulänge | 153 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Voller Durchgang | Nein |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 12 |
Material Schieber | ASTM A182 F316 |
Material Spindel | ASTM A182 F316 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A182 F316L |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW Grafit |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -196 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 540 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 50 bar |
Zulassungen | API 624 |
DN | 3/4" (20) |
A | 118 mm |
H | 188 mm |
L | 153 mm |
M | 80 mm |
Gewicht | 5.5 kg |