LVF

LVF Schieber Typ: 5030 Edelstahl/Trim 12 Class 300 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:14281740
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Edelstahschieber, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück Verbindung und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'883.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'035.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
5030
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316L
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 10
Einbaulänge
216 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Nein
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Schieber
ASTM A182 F316
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A182 F316L
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-196 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
540 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
50 bar
DN
2" (50)
A
165 mm
H
300 mm
L
216 mm
M
140 mm
Gewicht
17.5 kg