LVF

LVF Schieber Typ: 5015 Edelstahl/Trim 12 Class 150 Flansch 3/4" (20)

  • ERIKS:14231982
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Edelstahschieber, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück Verbindung und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

CHF 410.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 443.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
5015
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316L
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 7
Einbaulänge
118 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Nein
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Schieber
ASTM A182 F316
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A182 F316L
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-196 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
540 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
Zulassungen
API 624
DN
3/4" (20)
A
98.4 mm
H
180 mm
L
118 mm
M
80 mm
Gewicht
4 kg