LVF

LVF Schieber Typ: 3841 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:11813422
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Stahlschieber, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN40
Zur Liste hinzufügen

CHF 287.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
3841
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Ja
Deckeltyp
Geflanscht
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
1.4021
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0460
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
DN
DN25
A
115 mm
H
205 mm
L
160 mm
M
100 mm
Gewicht
8 kg