CHF 238.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 257.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 3841 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0460 |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 150 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Voller Durchgang | Ja |
Deckeltyp | Geflanscht |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Schieber | 1.4021 |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | 1.0460 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 bar |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
H | 180 mm |
L | 150 mm |
M | 80 mm |
Gewicht | 6 kg |