LVF

LVF Schieber Typ: 1782 Stahl/Trim 8 Class 600 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:14281738
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlschieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 600.
Zur Liste hinzufügen

CHF 638.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 689.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1782
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 600
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T3, Serie 2
Einbaulänge
292 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Nein
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 8
Material Schieber
ASTM A479 410
Material Spindel
ASTM A479 410
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100 bar
DN
2" (50)
A
165 mm
H
327 mm
L
292 mm
M
140 mm
Gewicht
23 kg