LVF

LVF Schieber Typ: 1780 Stahl/Trim 8 Class 150 Flansch 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13614904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlschieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1780
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 7
Einbaulänge
165 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Nein
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 8
Material Schieber
ASTM A479 410
Material Spindel
ASTM A479 410
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
Zulassungen
API 624
DN
1.1/2" (40)
A
127 mm
H
260 mm
L
165 mm
M
120 mm
Gewicht
10.6 kg