LVF

LVF Schieber Typ: 1766 Edelstahl/Trim 12 Class 800 Muffenschweißung 1" (25)

  • ERIKS:13614999
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Edelstahschieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 322.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1766
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316L
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Nein
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Schieber
ASTM A182 F316
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A182 F316L
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-196 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
540 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136 bar
Zulassungen
API 624
DN
1" (25)
H
185 mm
L
110 mm
M
80 mm
Gewicht
3.6 kg