CHF 826.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 892.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 1759 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A105N |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Muffenschweißung |
Norm Schweißverbindung | ASME B16.11 |
Druckstufe Artikel | Class 800 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 130 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Voller Durchgang | Nein |
Deckeltyp | Geschweißter Deckel |
Spindeldichtung | Balg |
Dichtung | Trim 5 |
Material Schieber | ASTM A479 410 |
Material Spindel | ASTM A479 410 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Faltenbalg | ASTM A182 F321 |
Material Deckel | ASTM A105N |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW Grafit |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 136 bar |
Zulassungen | API 624 |
DN | 2" (50) |
H | 277 mm |
L | 130 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 9.8 kg |