LVF

LVF Schieber Typ: 1759 Stahl/Trim 5 Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15)

  • ERIKS:13614912
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Stahlschieber, OS&Y mit geschweißte Kopfstück, Faltenbalg und Muffenschweißenden, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 232.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 250.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1759
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
80 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Nein
Deckeltyp
Geschweißter Deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
Trim 5
Material Schieber
ASTM A479 410
Material Spindel
ASTM A479 410
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
ASTM A182 F321
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136 bar
Zulassungen
API 624
DN
1/2" (15)
H
145 mm
L
80 mm
M
80 mm
Gewicht
1.8 kg