LVF

LVF Schieber Typ: 1755 Stahl/Trim 8 Class 800 Muffenschweißung 2" (50)

  • ERIKS:13614984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlschieber, OS&Y mit geflanschte Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1755
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
130 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Nein
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 8
Material Schieber
ASTM A479 410
Material Spindel
ASTM A479 410
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136 bar
Zulassungen
API 624
DN
2" (50)
H
277 mm
L
130 mm
M
120 mm
Gewicht
9.8 kg