LVF

LVF Schieber Typ: 1753 Stahl/Trim 5 Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:13614927
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Stahlschieber, OS&Y mit geschweißte Kopfstück und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1753
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Nein
Deckeltyp
Geschweißter Deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 5
Material Schieber
ASTM A479 410
Material Spindel
ASTM A479 410
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136 bar
Zulassungen
API 624
DN
3/4" (20)
H
155 mm
L
90 mm
M
80 mm
Gewicht
1.8 kg