CHF 90.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 1750 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A105N |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | Class 800 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 110 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Voller Durchgang | Nein |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 8 |
Material Schieber | ASTM A479 410 |
Material Spindel | ASTM A479 410 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A105N |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW Grafit |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 136 bar |
Zulassungen | API 624 |
DN | 1" (25) |
H | 185 mm |
L | 110 mm |
M | 80 mm |
Gewicht | 3.6 kg |