Eriks
LVF

LVF Rückschlagventil Typ: 1806 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 600 Flansch 1/2" (15)

  • ERIKS:13614962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Flansch Anschlüssen, Class 600.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1806
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 600
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T3, Serie 7
Einbaulänge
165 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A479 410
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A479 316
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
100
DN
1/2" (15)
A
95 mm
H
80 mm
L
165 mm
Gewicht
3.1 kg