LVF

LVF Rückschlagventil Typ: 1804 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 150 Flansch 2" (50)

  • ERIKS:14281747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1804
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 15
Einbaulänge
203 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A479 410
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A479 316
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20
DN
2" (50)
A
152.4 mm
H
140 mm
L
203 mm
Gewicht
15 kg