Eriks
LVF

LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20)

  • ERIKS:13615034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Muffenschweißenden, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1732
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
90 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A479 410
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A479 316
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136
DN
3/4" (20)
H
55 mm
L
90 mm
Gewicht
1.8 kg