CHF 211.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 1732 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A105N |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Muffenschweißung |
Norm Schweißverbindung | ASME B16.11 |
Druckstufe Artikel | Class 800 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 170 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Trim 8 |
Material Kegel | ASTM A479 410 |
Material Deckel | ASTM A105N |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW Grafit |
Material Feder | ASTM A479 316 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 136 |
DN | 2" (50) |
H | 120 mm |
L | 170 mm |
Gewicht | 8.4 kg |