Eriks
LVF

LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25)

  • ERIKS:13615035
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Muffenschweißenden, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1732
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A479 410
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A479 316
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136
DN
1" (25)
H
70 mm
L
110 mm
Gewicht
2.6 kg