Eriks
LVF

LVF Rückschlagventil Typ: 1730 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50)

  • ERIKS:13614953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1730
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
Class 800
Einbaulänge
170 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A479 410
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A479 316
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136
DN
2" (50)
H
120 mm
L
170 mm
Gewicht
8.4 kg