CHF 88.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 1730 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A105N |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | Class 800 |
Einbaulänge | 110 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Trim 8 |
Material Kegel | ASTM A479 410 |
Material Deckel | ASTM A105N |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW Grafit |
Material Feder | ASTM A479 316 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 136 |
DN | 1" (25) |
H | 70 mm |
L | 110 mm |
Gewicht | 2.6 kg |