Eriks
LVF

LVF Rückschlagventil Typ: 1730 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15)

  • ERIKS:13614948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1730
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
Class 800
Einbaulänge
80 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A479 410
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A479 316
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136
DN
1/2" (15)
H
49 mm
L
80 mm
Gewicht
1.1 kg