Eriks
LVF

LVF Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50)

  • ERIKS:13615047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Edelstahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Muffenschweißenden, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 749.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 810.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1722
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316L
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
170 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A182 F316L
Material Deckel
ASTM A182 F316L
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A182 F316L
Min. Dauertemperatur (Medium)
-196 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
540 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136
DN
2" (50)
H
120 mm
L
170 mm
Gewicht
8.4 kg