CHF 518.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 560.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 1722 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A182 F316L |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Muffenschweißung |
Norm Schweißverbindung | ASME B16.11 |
Druckstufe Artikel | Class 800 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 155 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Trim 12 |
Material Kegel | ASTM A182 F316L |
Material Deckel | ASTM A182 F316L |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW Grafit |
Material Feder | ASTM A182 F316L |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -196 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 540 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 136 |
DN | 1.1/2" (40) |
H | 105 mm |
L | 155 mm |
Gewicht | 5.5 kg |