Eriks
LVF

LVF Rückschlagventil Typ: 1720 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:13615039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Edelstahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800.
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1720
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316L
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ASME B1.20.1
Druckstufe Artikel
Class 800
Einbaulänge
90 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A182 F316L
Material Deckel
ASTM A182 F316L
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A182 F316L
Min. Dauertemperatur (Medium)
-196 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
540 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136
DN
3/4" (20)
H
55 mm
L
90 mm
Gewicht
1.8 kg