Eriks
LVF

LVF Kolben-Rückschlagventil Typ: 8030 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 300 Flansch 3/4" (20)

  • ERIKS:14232003
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Edelstahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
8030
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316L
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 300
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T2, Serie 15
Einbaulänge
178 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A182 F316L
Material Deckel
ASTM A182 F316L
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A182 F316L
Min. Dauertemperatur (Medium)
-196 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
540 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136
DN
3/4" (20)
A
118 mm
H
85 mm
L
178 mm
Gewicht
5.1 kg