LVF

LVF Kolben-Rückschlagventil Typ: 8015 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 150 Flansch 1" (25)

  • ERIKS:14232000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Edelstahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Flansch Anschlüssen, Class150.
Zur Liste hinzufügen

CHF 497.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 537.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
8015
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316L
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 15
Einbaulänge
127 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A182 F316L
Material Deckel
ASTM A182 F316L
Material Deckeldichtung
Edelstahl 316 SW Grafit
Material Feder
ASTM A182 F316L
Min. Dauertemperatur (Medium)
-196 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
540 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136
DN
1" (25)
A
108 mm
H
92 mm
L
127 mm
Gewicht
5.1 kg