CHF 762.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 824.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 8015 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A182 F316L |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Einbaulänge | 165 mm |
Kegelform | Klappe |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Trim 12 |
Material Kegel | ASTM A182 F316L |
Material Deckel | ASTM A182 F316L |
Material Deckeldichtung | Edelstahl 316 SW Grafit |
Material Feder | ASTM A182 F316L |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -196 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 540 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 136 |
DN | 1.1/2" (40) |
A | 127 mm |
H | 100 mm |
L | 165 mm |
Gewicht | 8.9 kg |