CHF 1'144.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'236.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 6015 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A182 F316L |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Einbaulänge | 165 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 12 |
Material Kegel | ASTM A182 F316 |
Material Spindel | ASTM A182 F316 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A182 F316 |
Material Deckeldichtung | SWG 316/Graphit |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -196 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 540 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |
DN | 1.1/2" (40) |
A | 127 mm |
H | 270 mm |
L | 165 mm |
M | 120 mm |
Gewicht | 10.8 kg |