CHF 509.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 1770 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A105N |
Oberflächenschutz | Phosphatisiert |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Einbaulänge | 203 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 8 |
Material Kegel | ASTM A276 410 |
Material Spindel | ASTM A276 410 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A105N |
Material Deckeldichtung | SWG 316/Graphit |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 426 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |
DN | 2" (50) |
A | 152.4 mm |
H | 310 mm |
L | 203 mm |
M | 140 mm |
Gewicht | 15.5 kg |