LVF

LVF Absperrventil Typ: 1770 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 150 Flansch 1" (25)

  • ERIKS:13614940
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlabsperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Flansch Anschlüssen, Class 150
Zur Liste hinzufügen

CHF 169.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1770
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
ASME B16.10, T1, Serie 15
Einbaulänge
127 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A276 410
Material Spindel
ASTM A276 410
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
SWG 316/Graphit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar
DN
1" (25)
A
108 mm
H
220 mm
L
127 mm
M
80 mm
Gewicht
5.9 kg