Eriks
LVF

LVF Absperrventil Typ: 1762 Edelstahl/Trim 12 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50)

  • ERIKS:13615031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Edelstahlabsperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800
Zur Liste hinzufügen

CHF 946.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'023.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1762
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A182 F316L
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
170 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 12
Material Kegel
ASTM A182 F316
Material Spindel
ASTM A182 F316
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A182 F316L
Material Deckeldichtung
SWG 316/Graphit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-196 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
540 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136 bar
DN
2" (50)
H
290 mm
L
170 mm
M
140 mm
Gewicht
10.8 kg