CHF 946.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'023.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.05.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LVF |
Typ | 1760 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A182 F316L |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | Class 800 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 170 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Trim 12 |
Material Kegel | ASTM A182 F316 |
Material Spindel | ASTM A182 F316 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | ASTM A182 F316L |
Material Deckeldichtung | SWG 316/Graphit |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -196 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 540 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 136 bar |
DN | 2" (50) |
H | 290 mm |
L | 170 mm |
M | 140 mm |
Gewicht | 10.8 kg |