Eriks
LVF

LVF Absperrventil Typ: 1741 Stahl/Trim 8 Fester Kegel Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40)

  • ERIKS:13615019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschmiedetes Stahlabsperrventil, OS&Y mit geflanschtem Kopfstück und Muffenschweißenden, Class 800
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LVF
Typ
1741
Norm
ASME
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A105N
Oberflächenschutz
Phosphatisiert
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Muffenschweißung
Norm Schweißverbindung
ASME B16.11
Druckstufe Artikel
Class 800
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
155 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Trim 8
Material Kegel
ASTM A276 410
Material Spindel
ASTM A276 410
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
ASTM A105N
Material Deckeldichtung
SWG 316/Graphit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-29 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
136 bar
DN
1.1/2" (40)
H
270 mm
L
155 mm
M
120 mm
Gewicht
7.9 kg