LOCTITE

LOCTITE Zweikomponenten-Sofortstrukturklebstoff HY 4090 50ml

  • ERIKS:14898681
Image 1
LOCTITE 4090 ist ein innovativer Hybridklebstoff, der die Festigkeit und die Geschwindigkeit vereint, die Sie zur Lösung Ihrer Konstruktions- und Montageherausforderungen benötigen. Mit der Geschwindigkeit eines Sofortklebstoffes und der Festigkeit eines Strukturklebstoffes ist LOCTITE 4090 sowohl leistungsfähig als auch vielseitig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
4090
Inhalt
50 ml
Aushärteverfahren
3 - 5 Min
Betriebstemperatur
von -40 bis 150 °C