

CHF 42.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.94inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | Hysol 9466 |
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Weiss |
Betriebstemperatur | von -55 bis 120 °C |
Verpackung | Kartusche |