LOCTITE

LOCTITE Universelle Rohrgewindedichtung 577 50ml

  • ERIKS:14889017
Image 1
Mittelfeste Rohrgewindedichtung für Metallgewinde.

Produkteigenschaften
  • Demontagefestigkeit: mittel
  • Zu dichtendes Material: Metall
  • Sofortdichtheit bei niedrigem Druck
Einsatzbereiche
Geeignet für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen z.B. für Wartungsarbeiten im Aussenbereich von Industrieanlagen. Aushärtend, flüssig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.05inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
577
Inhalt
50 ml
Ausführung
Gewinde bis M 80 / R 3"
Lieferform
Flasche
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
4500...9000 mPas
Zulassung
DVGW-Freigabe, Reg.Nr. NG-5146 AR 0621, Getestet nach EN 751-1, P1 NSF Reg.No.: 123001