Eriks
LOCTITE

LOCTITE Set 330 und 7388 50/40ml

  • ERIKS:14894534
Image 1
Vielseitig einsetzbarer Konstruktions-Klebstoff. Kein Mischen der Komponenten, sondern jeweils einseitiges Auftragen von Klebstoff und Aktivator. Hohe Zug- und Scherfestigkeit. LOCTITE 330 klebt in Verbindung mit Aktivator LOCTITE 7388 nahezu alle Materialien mit- und untereinander (ausser Gummi).
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
330/7388
Inhalt
40 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 100 °C
Viskosität
von 35000 bis 70000 mPa·s
Spaltbreite
<= 0.4 mm