Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schraubensicherung Stick mittelfest 248 19g

  • ERIKS:14885304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geeigent bei schwer zugänglichen Klebestellen - über Kopf, unter oder um Maschinen herum - oder für Teile, die nicht bewegt werden können.

Produkteigenschaften
  • Funktionsfestigkeit (Durchschnittswert bei +22°C): 6 Std.
  • Losbrechmoment geprüft nach DIN 54454: 19 Nm
Einsatzbereiche
Für alle Metallgewinde. Empfohlen für Anlagen, die demontiert werden müssen - Werkzeugmaschinen, Pressen, Pumpen, Kompressoren, Befestigungsschrauben und Getriebe.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
248
Anwendung
Schraubensicherung
Gewicht
19 g
Gewindedurchmesser
<= M 50
Max. Betriebstemperatur
150 °C