Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schraubensicherung 272 50ml

  • ERIKS:14894531
Image 1
Hochtemperaturbeständige Schraubensicherung bis 200° C. Hochfest für Verbindungen bis M 36, gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.

Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.78inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
272
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
50 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 200 °C
Gewindedurchmesser
M 36