Eriks
LOCTITE

LOCTITE Rohrgewindedichtung 572 50ml

  • ERIKS:14884699
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Langsam härtend. Empfohlen für alle Grobgewinde aus Metall bei denen eine langsame Aushärtung der Gewindedichtung verlangt ist. Für Armaturen, Hähne, Ventile.

Produkteigenschaften
  • Demontagefestigkeit: mittel
  • Zu dichtendes Material: Metall
  • Sofortdichtheit bei niedrigem Druck: nein
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.51inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
572
Anwendung
Gewindedichtungen
Inhalt
50 ml
Ausführung
Gewinde bis M 80 / R 3"
Lieferform
Rohr
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
28800...77000
Zulassung
Certified to ANSI/NSF, Standard 61