




CHF 77.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.78inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 638 |
Anwendung | Fugenklebstoff |
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Grün |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | von 1500 bis 3000 mPa·s |
Spaltbreite | 0.05...0.25 mm |
Zulassung | KTW-Empfehlung, DVGW-Freigabe, P1 NSF Reg.No. 123010 |
Verpackung | Flasche |