




CHF 55.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.67inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 542 |
Anwendung | Gewindedichtungen |
Inhalt | 50 ml |
Ausführung | Gewinde bis 3/4" |
Lieferform | Flasche |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | 100...200 mPas |
Zulassung | DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855), Getestet nach EN 751-1 |