




CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.54inkl. MwSt
144 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 542 |
Anwendung | Gewindedichtungen |
Inhalt | 10 ml |
Ausführung | Gewinde bis 3/4" |
Lieferform | Flasche |
Betriebstemperatur | von -55 bis 150 °C |
Viskosität | 100...200 mPas |
Zulassung | DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855), Getestet nach EN 751-1 |