




CHF 40.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.16inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 454 |
Anwendung | Sofortklebstoff |
Gewicht | 20 g |
Farbe | Farblos/Transparent |
Betriebstemperatur | von -50 bis 120 °C |
Viskosität | von 100000 bis 300000 mPa·s |
Spaltbreite | 0.05...0.2 mm |
Verpackung | Rohr |