LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 2701 BO 10ML EGFDSchraubensicherung

  • ERIKS:14894532
Image 1
Hochfeste Schraubensicherung für Verbindunge bis M 20. Lässt sich nur nach Erwärmung auf 300° C demontieren. Besonders geeignet für passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl.

Anwendungshinweis
Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LOCTITE
Serie
2701
Typ
9864
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
10 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 150 °C
Viskosität
von 400 bis 600 mPa·s
Gewindedurchmesser
M 20